Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
- copia
- copia
Con maniglia: no
Con supporto magnetico: no
Con cricchetto per bit: no
Tensione nominale AC: 230 V
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
- copia
- copia
Corrente nominale In: 40 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 16...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a innesto
Tipologia: Aperto
Lunghezza totale: 17.7 mm
Per diametro cavo: 2...3 mm
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Categoria: 6A
Lunghezza: 0.5 m
Tipo di cavo: S/FTP
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 4...8 mm
Materiale: Plastica
- copia
- copia
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di contatti dati: 16
Numero di poli: 16
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento base
- copia
- copia
Corrente nominale In: 10 A
Tipo di elemento costruttivo: Diode
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 21.6...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
- copia
- copia
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a innesto
- copia
- copia
Lunghezza: 34 mm
Con conduttore di protezione: sì
Larghezza: 34.1 mm