WEIDMULLER - WEI1398070005 IE-C6KS8VG0005XCSXCS-E - 1398070005
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A
Lunghezza - 0.5 m
Tipo di cavo - S/FTP
Colore del rivestimento - Verde
Costruzione del cavo - 4×2
Confezione
1 PZ
EAN
4050118199628
Codice prodotto
WEI1398070005
Cod. produttore
1398070005
Produttore
WEI
Categoria:
6A
Lunghezza:
0.5 m
Tipo di cavo:
S/FTP
Colore del rivestimento:
Verde
Costruzione del cavo:
4×2
Tipo di connettore collegamento 1:
M12
Tipo di connettore collegamento 2:
M12
Corpo esterno del connettore collegamento 1:
Altro
Materiale del corpo del connettore collegamento 1:
Plastica
Corpo esterno del connettore collegamento 2:
Altro
Materiale del corpo del connettore collegamento 2:
Plastica
Manicotto anti-piegatura:
Senza
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Nero
Resistente alla fiamma:
Secondo IEC/EN 60332-3-24
Configurazione pin:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER