pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1170080000 SAI-M23-SE-16 - 1170080000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1170080000 SAI-M23-SE-16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti dati - 16

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 16

  • Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248962136

Codice prodotto

WEI1170080000

Cod. produttore

1170080000

Produttore

WEI

Numero di contatti dati:

16

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

16

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale:

160 V

Grado di inquinamento:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Materiale dell'inserto del contatto:

Plastica

Materiale del corpo isolante:

Poliammide

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Inserto a contatto per connettore ad innesto circolare da installare in una custodia.