WEIDMULLER - WEI2082530000 AMG FIM-0 EX - 2082530000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 16...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto
Corrente nominale In - 40 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4050118419702
Codice prodotto
WEI2082530000
Cod. produttore
2082530000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
16...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a innesto
Corrente nominale In:
40 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...16 mm²
Numero di piani:
5
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Larghezza:
12.2 mm
Altezza:
125 mm
Temperatura d'esercizio:
-25...70 °C
Profondità:
96.5 mm
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


