Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Categoria: Altro
Lunghezza: 1 m
Tipo di cavo: S/FTP
Colore: Bianco
Dimensione modulare: 6 mm
Stampa: Senza
Tipologia: Connettore
Categoria: 6A
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a molla
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 20
- copia
- copia
Corrente nominale In: 20 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.05...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
- copia
- copia
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Con modulo di alimentazione: no
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Materiale: Plastica
Altezza: 23 mm
Larghezza: 51.5 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 15...25 mm
Materiale: Metallo
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 8
Numero di collegamenti elettrici: 10
Tipo di collegamento conduttore: Connessione a spine
Dimensione modulare dei collegamenti: 3.5 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)