pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1193610000 VGM32-MS68 15-25 BG - 1193610000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1193610000 VGM32-MS68 15-25 BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 15...25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

Confezione

  • 25 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248976621

Codice prodotto

WEI1193610000

Cod. produttore

1193610000

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

15...25 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Argento

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

sì

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

36 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Esecuzione EMC:

no

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Numero RAL:

7001

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-40...130 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER