WEIDMULLER - WEI1450610000 IE-FC-SP-PWS/2D9 - 1450610000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 51.5 mm
Altezza - 23 mm
Materiale - Plastica
Tipo superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
4050118255508
Codice prodotto
WEI1450610000
Cod. produttore
1450610000
Produttore
WEI
Larghezza:
51.5 mm
Altezza:
23 mm
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Non trattato
Piastra inserto da usare in una custodia per l'installazione di moduli.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


