pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1457320000 RSMS-16H 24V+ 1CO Z - 1457320000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1457320000 RSMS-16H 24V+ 1CO Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a molla

  • Numero di poli - 20

  • Tensione nominale - 250 V

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Raccordo a innesto

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118263749

Codice prodotto

WEI1457320000

Cod. produttore

1457320000

Produttore

WEI

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a molla

Numero di poli:

20

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Raccordo a innesto

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

76 mm

Larghezza:

112 mm

Altezza:

109 mm

Modulo d'interfaccia con relè, RSS, LM3RZF 5.08, Molla autobloccante, Connettore a norma IEC60603-13 / DIN41651, Connettore maschio 20 poli, 24 V DC ± 10%, 7.1 mA

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER