Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
- copia
- copia
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.13...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
- copia
- copia
Lunghezza: 34 mm
Con conduttore di protezione: sì
Larghezza: 34.1 mm
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a innesto
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione di dimensionamento CC: 28 V
Corrente nominale: 3 A
Dimensione modulare dei contatti: 5.08 mm
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 8
Materiale: Plastica
Altezza: 302 mm
Larghezza: 186 mm
- copia
- copia
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Sotto
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 0.2...1.5 mm
- copia
- copia
Corrente nominale In: 0.5 A
Tipo di elemento costruttivo: Diode
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.05...2.5 mm²
Materiale: Plastica
Altezza: 75 mm
Larghezza: 230 mm
Numero di pixel orizzontali: 1024
Esecuzione del display: Altro
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
- copia
- copia
Numero di uscite digitali: 0
Uscite digitali configurabili: no
Numero di ingressi digitali: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
- copia
- copia
Corrente nominale In: 269 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...120 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a bullone