WEIDMULLER - WEI1306040000 KLIPPON POK 082306 EX - 1306040000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 230 mm
Altezza - 75 mm
Profondità - 56 mm
Materiale - Plastica
Tipo superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4050118108453
Codice prodotto
WEI1306040000
Cod. produttore
1306040000
Produttore
WEI
Larghezza:
230 mm
Altezza:
75 mm
Profondità:
56 mm
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Non trattato
Grado di protezione (IP):
IP66
Per zona Ex gas:
1, 2
Per zona Ex polvere:
21, 22
Numero di flange:
0
La custodia in poliestere rinforzato con fibra di vetro offre una soluzione di elevata qualità per la protezione di componenti elettrici. La custodia è ideale nei casi che necessitano di caratteristiche di resistenza alla corrosione, resistenza agli urtie una protezione di alto livello. Montaggio diretto nella custodia o per mezzo di una piastra di montaggio interna. Montaggio diretto a muro possibile mediante l\'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio


