pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1780870000 WF 10 - 1780870000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1780870000 WF 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 6...120 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 6...120 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 6...120 mm²

  • Corrente nominale In - 269 A

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4032248219353

Codice prodotto

WEI1780870000

Cod. produttore

1780870000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

6...120 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

6...120 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

6...120 mm²

Corrente nominale In:

269 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

1

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Larghezza:

33.8 mm

Altezza:

67 mm

Profondità:

72.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Beige

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.