WEIDMULLER - WEI1278730000 ETA 1170 21 3A - 1278730000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 3 A
Caratteristica di intervento - Flink (F)
Tensione di dimensionamento CC - 28 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Classe di funzionamento - gG
Confezione
5 PZ
EAN
4050118091267
Codice prodotto
WEI1278730000
Cod. produttore
1278730000
Produttore
WEI
Corrente nominale:
3 A
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Tensione di dimensionamento CC:
28 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
gG
Perdita di potenza alla corrente nominale:
3.2 W
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


