Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Corrente nominale In: 20 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a innesto
- copia
- copia
Tipologia: Raccordo trasversale
Corrente nominale In: 24 A
Numero di morsetti cavallottati: 4
Diametro del cavo: 5.8...7.8 mm
Lunghezza: 21 mm
Diametro filo: 10...16 mm
Dimensione modulare dei contatti: 3.5 mm
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 16
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Lunghezza: 250 mm
Isolato: sì
Sezione zona di asportazione isolamento: 1.5...1.5 mm²
- copia
- copia
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di contatti di controllo: 5
Numero di contatti di potenza: 5
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.75...6 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
- copia
- copia
Con maniglia: no
Con supporto magnetico: no
Con cricchetto per bit: no
- copia
- copia
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 0.8 mm
Larghezza della lama: 4.5 mm
- copia
- copia
Lunghezza totale: 75 mm
Dimensione bit: 6.3 mm
Dimensione (TX): 6.3
- copia
- copia
Lunghezza totale: 75 mm
Dimensione bit: 6.3 mm
Dimensione (TX): 6.3
Corrente nominale In: 150 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 4...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 21.6...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC