WEIDMULLER - WEI2749370000 SDS 0.8X4.5X125 - 2749370000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 4.5 mm
Tipologia - Diritto
Spessore della lama - 0.8 mm
Lunghezza totale - 248 mm
Lunghezza della lama - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118895599
Codice prodotto
WEI2749370000
Cod. produttore
2749370000
Produttore
WEI
Larghezza della lama:
4.5 mm
Tipologia:
Diritto
Spessore della lama:
0.8 mm
Lunghezza totale:
248 mm
Lunghezza della lama:
125 mm
Diametro lama:
4.5 mm
Esecuzione di precisione:
no
Design dell'impugnatura:
Bicomponente
Attacco quadrato/esagonale:
Senza
Antimagnetico:
no
Dispositivo di serraggio:
no
Esecuzione antiscintilla:
no
Con tappo a scatto:
no
Esecuzione gambo:
Tondo
Lama incurvata:
no
Con protezione antirollio:
sì
Materiale della lama:
Lega di cromo molibdeno vanadio
Cappuccio girevole:
no
Lama continua:
sì
Lama di protezione della superficie:
Cromato
Peso:
50 g


