pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9202250000 MULTI-STRIPAX ASI - 9202250000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9202250000 MULTI-STRIPAX ASI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 250 mm

  • Sezione zona di asportazione isolamento - 1.5...1.5 mm²

  • Lunghezza di asportazione isolamento regolabile -

  • Profondità di intaglio regolabile - no

  • Sezione longitudinale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248486199

Codice prodotto

WEI9202250000

Cod. produttore

9202250000

Produttore

WEI

Lunghezza:

250 mm

Sezione zona di asportazione isolamento:

1.5...1.5 mm²

Lunghezza di asportazione isolamento regolabile:

Profondità di intaglio regolabile:

no

Sezione longitudinale:

no

Taglio rotondo:

no

Taglio della spirale:

no

Con tagliafilo:

Isolato:

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Testato ESD:

no

Peso:

549 g

Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.