pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2506020000 WB I T20 - 2506020000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2506020000 WB I T20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza totale - 75 mm

  • Dimensione (TX) - 6.3

  • Dimensione bit - 6.3 mm

  • Con foro - no

  • Fissaggio a molla sferica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118520569

Codice prodotto

WEI2506020000

Cod. produttore

2506020000

Produttore

WEI

Lunghezza totale:

75 mm

Dimensione (TX):

6.3

Dimensione bit:

6.3 mm

Con foro:

no

Fissaggio a molla sferica:

no

Adatto per applicazione con impatto:

no

Due lati:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

Le punte Torx fanno parte della gamma di punte Weidmüller standard. Il materiale di elevata qualità permette valori di coppia di gran lunga superiori a quelli specificati nei relativi standard DIN. Il che significa una lunga durata con coppie di serraggio elevate e quindi le condizioni ideali per attività di lavoro standard.