Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Dimensione modulare: 3.5 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps: 5
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail)
Gestibile: no
- copia
- copia
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Categoria: Altro
Lunghezza: 30 m
Tipo di cavo: S/FTP
Diametro del cavo: 2.5...3.3 mm
Lunghezza: 12 mm
Diametro filo: 1.5...2.5 mm
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: Ritardato (T)
Tensione di dimensionamento CC: 64 V
Corrente nominale: 4 A
- copia
- copia
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 20
Per diametro cavo: 8...11.7 mm
Materiale: Metallo
Dimensione modulare dei contatti: 5.08 mm
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 8
- copia
- copia
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.13...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
- copia
- copia
Esecuzione dell'elemento di codifica: Altro
Colore: Rosso
Materiale dell'elemento di codifica: Plastica
Applicazione: Tecnica informatica
Segnalazione nell'apparecchio: Senza
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Lunghezza: 0.3 m
Materiale del corpo del connettore collegamento 1: Metallo
Colore del rivestimento: Altro
Dimensione modulare: 3.5 mm
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Cifre
Diametro del cavo: 1.3...35 mm
Lunghezza: 30 mm
Larghezza: 4 mm
Colore: Rosso
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no