pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8425940000 POS-4P M12 M20 300MM - 8425940000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8425940000 POS-4P M12 M20 300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 0.3 m

  • Colore del rivestimento - Altro

  • Materiale del corpo del connettore collegamento 1 - Metallo

  • Materiale del corpo del connettore collegamento 2 - Metallo

  • Manicotto anti-piegatura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248119837

Codice prodotto

WEI8425940000

Cod. produttore

8425940000

Produttore

WEI

Lunghezza:

0.3 m

Colore del rivestimento:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Metallo

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Metallo

Manicotto anti-piegatura:

Senza

Sezione AWG:

1.5

Configurazione pin:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.