WEIDMULLER - WEI1185290000 A2LS/20S/M20-WM - 1185290000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 8...11.7 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20
Grado di protezione (IP) - IP66
Lunghezza della filettatura - 16 mm
Confezione
24 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4050118080513
Codice prodotto
WEI1185290000
Cod. produttore
1185290000
Produttore
WEI
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
8...11.7 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
20
Grado di protezione (IP):
IP66
Lunghezza della filettatura:
16 mm
Colore:
Neutro
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Apertura chiave:
26 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Antiurto:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
1, 2
Misura angolare dell'esagono:
30.02 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Numero RAL:
0
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
20, 21, 22
Temperatura di impiego:
-50...120 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


