Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
- copia
- copia
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 8
Categoria: Altro
Lunghezza: 15 m
Tipo di cavo: S/FTP
- copia
- copia
Corrente nominale In: 20 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
- copia
- copia
Colore: Beige
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: sì
- copia
- copia
Corrente nominale In: 41 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a bullone
- copia
- copia
Diametro del cavo: 4...7.6 mm
Lunghezza: 50.8 mm
Diametro filo: 0.75...400 mm
Tipo di scatola: Chiuso
Altezza: 6.2 mm
Larghezza: 25.1 mm
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Tensione d'ingresso: 4...6 V
Tensione d'uscita: 3...48 V
Colore: Bianco
Dimensione modulare: 5 mm
Stampa: Senza
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 21.6...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tensione di commutazione: 0 V
Tensione di alimentazione nominale DC: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
- copia
- copia
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a innesto
Materiale: Plastica
Altezza: 405 mm
Larghezza: 400 mm
- copia
- copia
Diametro del cavo: 6...10 mm
Lunghezza: 30 mm
Diametro filo: 6...16 mm