pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2748450000 HDC MHE 8 FP - 2748450000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2748450000 HDC MHE 8 FP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connessione a spine

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118890945

Codice prodotto

WEI2748450000

Cod. produttore

2748450000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connessione a spine

Inserto di contatti senza contatti:

no

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Larghezza:

34.1 mm

Altezza:

39 mm

Profondità:

34 mm

Modulo per la trasmissione di dati.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER