pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1270070000 WMF 2.5 DI BL - 1270070000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1270070000 WMF 2.5 DI BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Esecuzione della separazione longitudinale - Orientabile

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4050118097245

Codice prodotto

WEI1270070000

Cod. produttore

1270070000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Esecuzione della separazione longitudinale:

Orientabile

Colore:

Blu

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Tensione nominale:

500 V

Altezza:

88 mm

Larghezza:

5.08 mm

Esecuzione della separazione trasversale:

Senza

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...4 mm²

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Profondità:

44.5 mm

Piani interni esclusi con ponte:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Con presa per test integrata:

no

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER