WEIDMULLER - WEI2614980000 SDL 4 - 2614980000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone
Corrente nominale In - 41 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
4050118653991
Codice prodotto
WEI2614980000
Cod. produttore
2614980000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1.5...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a bullone
Corrente nominale In:
41 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1.5...6 mm²
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
11 mm
Altezza:
86 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Profondità:
51.5 mm
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER