Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1750 prodotti
Forma: Altro
Materiale: Alluminio
Diametro nominale condotto di collegamento: 100 mm
Flessibile: no
Diametro nominale del condotto: 400 mm
Materiale del tubo interno: Laminato di alluminio con spirale
- copia
- copia
Passaggio libero: 0 %
Materiale: Acciaio
Diametro nominale del condotto: 160 mm
- copia
- copia
Materiale del corpo: Plastica
Modello di girante: Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico): 2700 m³/h
Tensione nominale: 400 V
Numero di giri: 1370 1/min
Volume trasportato: 8130 m³/h
Colore: Bianco
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Applicazione murale/tubolare
Tensione nominale: 230 V
Numero di giri: 1380 1/min
Volume trasportato: 3130 m³/h