pagina iniziale

VORTICE - VOR0000022220 GA 300X100 (GRIGLIA DI RIPRESA) - 0000022220

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000022220 GA 300X100 (GRIGLIA DI RIPRESA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro nominale canale di collegamento - 100 mm

  • Forma - Altri

  • Diametro anteriore - 100 mm

  • Colore - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300222202

Codice prodotto

VOR0000022220

Cod. produttore

0000022220

Produttore

VOR

Materiale:

Alluminio

Diametro nominale canale di collegamento:

100 mm

Forma:

Altri

Diametro anteriore:

100 mm

Colore:

Alluminio

Anello di montaggio:

Altri

Con la regolazione del volume:

no

Larghezza anteriore:

300 mm

Profondità di incasso:

20 mm

Lunghezza frontale:

100 mm

Autoregolante:

no

Valvola di chiusura alimentazione:

no

Valvola di sfiato:

no

Ad alta sensibilità:

no

Con filtro:

no

Griglia di ripresa con alette inclinate fisse in alluminio estruso anodizzato naturale, fissaggio a clips.