pagina iniziale

VORTICE - VOR0000022758 NA 400 (ATTENUATORE RUMORE) - 0000022758

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000022758 NA 400 (ATTENUATORE RUMORE)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del tubo interno - Laminato di alluminio con spirale

  • Diametro nominale del condotto - 400 mm

  • Flessibile - no

  • Collegamento 1 - Estremità Condotto

  • Lunghezza di lavoro - 1120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300227580

Codice prodotto

VOR0000022758

Cod. produttore

0000022758

Produttore

VOR

Materiale del tubo interno:

Laminato di alluminio con spirale

Diametro nominale del condotto:

400 mm

Flessibile:

no

Collegamento 1:

Estremità Condotto

Lunghezza di lavoro:

1120 mm

Materiale del tubo esterno:

Laminato di alluminio

Collegamento 2:

Estremità Condotto

Spessore dell'isolamento:

40 mm

Strato di inibizione del vapore:

no

Materiale isolante:

Lana di roccia

Diametro interno:

400 mm

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

60 °C

Diametro esterno:

500 mm

Passaggio libero:

400 %

Smorzamento 63 Hz:

0 dB

Smorzamento 2000 Hz:

9 dB

Smorzamento 125 Hz:

0 dB

Smorzamento 250 Hz:

5 dB

Smorzamento 500 Hz:

13 dB

Smorzamento 1000 Hz:

21 dB

Smorzamento 4000 Hz:

8 dB

Smorzamento 8000 Hz:

5 dB

Attenuatore da installare nell’impianto di ventilazione sempre dopo la ventola e/o la scatola del filtro e/o il riscaldatore nel condotto. Utile quando il livello di rumorosità è richiesto particolarmente basso.