pagina iniziale

VORTICE - VOR0000026043 GGR-WDG D.160 - 0000026043

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000026043 GGR-WDG D.160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro nominale del condotto - 160 mm

  • Passaggio libero - 0 %

  • Larghezza nominale del condotto - 160 mm

  • Altezza nominale del condotto - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300260433

Codice prodotto

VOR0000026043

Cod. produttore

0000026043

Produttore

VOR

Materiale:

Acciaio

Diametro nominale del condotto:

160 mm

Passaggio libero:

0 %

Larghezza nominale del condotto:

160 mm

Altezza nominale del condotto:

160 mm

Larghezza facciata:

194 mm

Altezza frontale:

233 mm

Con griglia di protezione contro gli insetti:

no

Con rete per uccelli:

sì

Diametro facciata:

0 mm

Profondità di incasso:

20 mm

Colore:

Bianco

Con incasso per finestra:

sì

Con valvola limitatrice della sovrapressione:

no

Bloccabile:

no

Con valvola di aspirazione della sovrapressione:

no

Con la sezione della valvola controrotante:

no

Con la sezione della valvola rotante sincronizzata:

no

Motorizzabile:

no

Griglia antivento di immissione in lamiera zincata e verniciata a polvere dotata di protezione anti volatile.