Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1105 prodotti
Colore: Altro
Tipo di regolazione modulabile: no
Tipo di regolazione on/off: sì
Diametro esterno: 55 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Lunghezza: 55 mm
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione: 195...253 V
Programma 24 h: sì
Tipologia: Guida DIN
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Intervallo di misura: 0...99.9 V
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 5 A
Tipo di polo: Monofase
Corrente primaria: 1200 A
Tensione secondaria: 60 mV
Diametro del conduttore: 15...27 mm
Intensità di corrente secondaria 1: 1.25 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 8 V
Funzione: Lubrificazione
Ambito di impiego: Superfici metalliche
Infiammabile: sì
Adatto per escrementi: sì
Tipo di montaggio: In piedi nel pozzo
Max. carico di contatto: 10 A
Adatto per escrementi: no
Tipo di montaggio: In piedi nel pozzo
Max. carico di contatto: 10 A
Adatto per escrementi: sì
Tipo di montaggio: In piedi nel pozzo
Max. carico di contatto: 10 A
Adatto per escrementi: sì
Tipo di montaggio: In piedi nel pozzo
Max. carico di contatto: 10 A