VEMER SPA - VEMVE123600 NTC10K COSTAM. CAVO DOPP ISOL IP68 1,5M - VE123600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura - -50...110 °C
Tipologia - Morsetto
Lunghezza della sonda - 20 mm
Materiale - Plastica
Lunghezza del cavo di collegamento - 1.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8007951119050
Codice prodotto
VEMVE123600
Cod. produttore
VE123600
Produttore
VEM
Intervallo di misura:
-50...110 °C
Tipologia:
Morsetto
Lunghezza della sonda:
20 mm
Materiale:
Plastica
Lunghezza del cavo di collegamento:
1.5 m
Termoresistenza con sensore a semiconduttore ntc a 2 fili per la rilevazione della temperatura.


