pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVM712700 TU-40 50/5A TRASFORMATORE - VM712700

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante

  • Corrente nominale primaria In - 50 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 1

  • Potenza apparente nominale secondaria - 0.75 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007951712701

Codice prodotto

VEMVM712700

Cod. produttore

VM712700

Produttore

VEM

Tipologia:

Trasformatore di corrente a cavo passante

Corrente nominale primaria In:

50 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

1

Potenza apparente nominale secondaria:

0.75 VA

Diametro dell'apertura:

31 mm

Tarato:

sì

Apertura in larghezza:

0...41 mm

Fissaggio a scatto:

sì

Apertura in altezza:

0...31 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

Trasformatore amperometrico a barra passante con fissaggio a pannello o su barra DIN progettato per strumenti in corrente alternata.

Un prodotto VEMER SPA

Scopri la serie VEMER SPA