VEMER SPA - VEMVE534400 KEY HGM0506HY0C GALLEGG. C/C NEOPR. 5MT - VE534400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per escrementi - no
Max. carico di contatto - 10 A
Tipo di montaggio - In piedi nel pozzo
Adatto per acqua potabile - sì
Adatto per glicole - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007951123842
Codice prodotto
VEMVE534400
Cod. produttore
VE534400
Produttore
VEM
Adatto per escrementi:
no
Max. carico di contatto:
10 A
Tipo di montaggio:
In piedi nel pozzo
Adatto per acqua potabile:
sì
Adatto per glicole:
no
Adatto per acque reflue domestiche:
sì
Versione rilevatore/sonda:
Di ritegno a palla
Materiale del galleggiante:
Plastica
Differenziale di commutazione regolabile:
sì
Leggibile:
no
Adatto per acqua piovana:
sì
Max temperatura del fluido in esercizio continuo:
50 °C
Diametro del galleggiante:
155 mm
Profondità di immersione:
5000 mm
Adatto per condensa:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Tensione max. dei contatti:
250 V
Con display:
no
Grado di protezione (NEMA):
6P
Metodo di montaggio, verticale:
sì
Montaggio orizzontale:
no
Antideflagrante:
no
Pressione di lavoro massima:
1 bar
Densità specifica del liquido min.:
634 kg/m³