Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
6065 prodotti
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 40 mm
- copia
- copia
Materiale: PVC
Diametro interno: 20 mm
Diametro nominale: 20 mm
Tipologia: Curva a 90°
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 12 mm
- copia
- copia
Colore: Nero
Diametro esterno: 27.7 mm
Diametro interno: 22 mm
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Grado di protezione (IP): IP68
Materiale: Altro
Qualità del materiale: Altro
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 23 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia: Elemento a Y
Materiale: Plastica
Dimensione nominale: 12...17 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 12 mm
Materiale: Plastica