TEAFLEX - TEAGL22N TUBO TIPO GL22 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 27.7 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 22 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
120 M
EAN
8030343046214
Codice prodotto
TEAGL22N
Cod. produttore
GL22N
Produttore
TEA
Diametro esterno:
27.7 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
22 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Temperatura di esercizio:
-6...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Numero RAL:
9011