Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
6065 prodotti
Tipo di filettatura: PG
Forma: Esagonale
Materiale: Metallo
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 7
Tipo di filettatura: PG
Materiale di rivestimento 1° strato: Poliuretano (PUR)
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 11
Tipo di filettatura: PG
Materiale del corpo: Plastica
Qualità del materiale: Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Raggio di curvatura statico: 240 mm
Diametro nominale: 35 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 56 mm
Materiale: Acciaio
Raggio di curvatura statico: 70 mm
Diametro nominale: 12 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 10 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 20 mm
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Poliammide