TEAFLEX - TEAGF20B TUBO TIPO GF 20 BLU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 20 mm
Diametro nominale - 20 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 26 mm
Colore - Blu
Confezione
50 M
EAN
8030343043664
Codice prodotto
TEAGF20B
Cod. produttore
GF20B
Produttore
TEA
Diametro interno:
20 mm
Diametro nominale:
20 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
26 mm
Colore:
Blu
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Flessibilità:
Molto flessibile
Materiale delle spirali:
Senza spirale
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito