Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
6065 prodotti
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Metallo
Grado di protezione (IP): IP68
Materiale: Metallo
Qualità del materiale: Ottone
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Raggio di curvatura statico: 120 mm
Diametro nominale: 28 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
- copia
- copia
Materiale: PVC
Diametro interno: 27 mm
Diametro nominale: 27 mm
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Diametro esterno: 13 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 9 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 20 mm
Tipologia: Curva a 90°
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG