pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBPG40 RIDUZIONE RB40 PG29 M-1 1/4 - RBPG40

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBPG40 RIDUZIONE RB40 PG29 M-1 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - sì

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 1 1/4 pollice

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343066878

Codice prodotto

TEARBPG40

Cod. produttore

RBPG40

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

sì

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

1 1/4 pollice

Riduzioni a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina GAS