pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBM20D RIDUZ. RBM20D ISO 20M- 1/2 F - RBM20D

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBM20D RIDUZ. RBM20D ISO 20M- 1/2 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 20

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 1/2 pollice

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343066571

Codice prodotto

TEARBM20D

Cod. produttore

RBM20D

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica):

20

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

1/2 pollice

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.