TEAFLEX - TEASV28G TUBO TIPO SV 28 GRIGIO - SV28G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 28 mm
Diametro esterno - 32.5 mm
Diametro interno - 28 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
25 M
EAN
8030343077461
Codice prodotto
TEASV28G
Cod. produttore
SV28G
Produttore
TEA
Diametro nominale:
28 mm
Diametro esterno:
32.5 mm
Diametro interno:
28 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC
Temperatura di impiego:
-15...70 °C
Raggio di curvatura statico:
120 mm
Colore:
Grigio


