Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2360 prodotti
Tipo di radiazione UV: Altro
Tipo lampada: Lampada fluorescente
Attacco lampada: G13
Materiale del corpo: Metallo/plastica
Potenza della lampada: 250...250 W
Tipo lampada: Lampada alogena a vapori metallici
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 50000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 38 W
Tipologia: A 1 lunghezza
Colore: Bianco
Lunghezza: 1530 mm
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 70000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 24 W
Potenza della lampada: 375 W
Tipo lampada: Lampada a incandescenza
Attacco lampada: E27
Materiale: Alluminio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Elemento di rialzo
Protezione della superficie: Laccato
- copia
- copia
Tipo di radiazione UV: UV-C
Tipo lampada: Lampada ad alta pressione a vapori di mercurio
Attacco lampada: G10.2q
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 83 W
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 20.9 W
Tensione nominale: 220...240 V
Colore del corpo: Acciaio inox
Orientabilita': Orientabile
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Antracite
Grado di protezione (IP): IP44
Tensione nominale: 220...240 V
Colore del corpo: Bianco
Orientabilita': Orientabile
Tensione nominale: 220...240 V
Colore del corpo: Bianco
Orientabilita': Orientabile