pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL5031317E7 MERANTI FARETTO 3 LUCI NICKEL IN METALLO - 5031317E7

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL5031317E7 MERANTI FARETTO 3 LUCI NICKEL IN METALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8718696133262

Codice prodotto

PCL5031317E7

Cod. produttore

5031317E7

Produttore

PHI

Colore del corpo:

Acciaio inox

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto al montaggio di traverse:

sì

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Altezza/profondità:

100 mm

Adatto per potenza lampada:

35...35 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Larghezza:

155 mm

Lunghezza:

490 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Direziona la luce come preferisci. Pratico faretto spot Philips perfetto per le abitazioni. Scegli la lampadina LED Philips GU10 adatta allo stile del faretto e ottieni un'illuminazione di alta qualità e di durata prolungata.35W. GU10