pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PCL5039131PN DONEGAL INCASSO BIANCO ROTONDO - 5039131PN

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL5039131PN DONEGAL INCASSO BIANCO ROTONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8718696160848

Codice prodotto

PCL5039131PN

Cod. produttore

5039131PN

Produttore

PHI

Colore del corpo:

Bianco

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Diametro esterno:

100 mm

Altezza/profondità:

158 mm

Adatto per potenza lampada:

5.5...5.5 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Uscita della luce:

Diretto

Colore del riflettore:

Bianco

lunghezza di installazione:

70...0 mm

Built-in larghezza:

70...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Il faretto a incasso Philips Donegal è realizzato con materiali di alta qualità e linee semplici che si adattano a ogni stile. Scegli la lampadina LED GU10 Philips che si adatta meglio al tuo stile e assicurati una luce di qualità e a lunga durata. Ideale per il soggiorno e per la camera da letto. Zero polvere, zero ruggine. Materiali di alta qualità. Cambio facile di lampadina. Lampadina non inclusa.5,5W. GU10. Colore: bianco, rotondo