Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione militare: no
Altezza: 550 mm
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione militare: no
Tipologia costruttiva: Giunto
Intensità di corrente: 370 A
Numero di poli: 4
Tipologia costruttiva: Giunto
Intensità di corrente: 800 A
Numero di poli: 5
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 30 A
Posizione ora: 5 h
Numero di poli: 5
Posizione ora: 6 h
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 5
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 250 mm
Larghezza della banda: 5 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP67