pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA213.63362 SPINA MOBILE 3P+T IP44 63A 2H >50V CA - 213.63362

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA213.63362 SPINA MOBILE 3P+T IP44 63A 2H >50V CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) verde

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 2 h

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636296074

Codice prodotto

SCA213.63362

Cod. produttore

213.63362

Produttore

SCA

Tensione secondo EN 60309-2:

50-500 V (>300-500 Hz) verde

Grado di protezione (IP):

IP44

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

4

Posizione ora:

2 h

Colore identificativo:

Verde

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7.035

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Trattamento superficiale:

Nichelato

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

63A 3P+T 2h >50V >300-500Hz Morsetti a mantello