SCAME PARRE SPA - SCA218.32331 SPINA MOBILE 32A 2P+T 10H IP66/IP67/IP69 - 218.32331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Posizione ora - 10 h
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8001636078267
Codice prodotto
SCA218.32331
Cod. produttore
218.32331
Produttore
SCA
Tensione secondo EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Posizione ora:
10 h
Colore identificativo:
Verde
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7.035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Trattamento superficiale:
Nichelato
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no