Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Bianco
Tipologia: Tipo italiano Bipasso
Corrente nominale: 16 A
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: Dopo trasformatore di separazione
Numero di poli: 3
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Colore: Bianco
Tipologia: Singolo
Colore identificativo: Grigio
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 32
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Avvolgimento automatico del cavo: sì
Grado di protezione (IP): IP42
Materiale del corpo: Plastica
Avvolgimento automatico del cavo: no
Altezza: 550 mm
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione militare: no
Tipo di presa: Altro
Schermatura tramite elemento ritorto: Senza
Schermatura su ritorcitura: Senza
Numero di fili: 4