pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA560.32833 PRESA ADVANCE 2 2P+T 32A 12H IP44 S/FUS - 560.32833

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA560.32833 PRESA ADVANCE 2 2P+T 32A 12H IP44 S/FUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - Dopo trasformatore di separazione

  • Posizione ora - 12 h

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636155838

Codice prodotto

SCA560.32833

Cod. produttore

560.32833

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

Dopo trasformatore di separazione

Posizione ora:

12 h

Colore identificativo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Senza

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

32A 2P+T 12h TST>50V 50Hz - 60Hz 106X240MM Morsetti a vite