Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione nominale: 230 v
Grado di protezione (IP): IP66
Corrente nominale: 16 A
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 32
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Colore: Altro
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 32
Tipo di filettatura: Metrico
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 7 kW
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 18 kVA
Corrente nominale: 32 A
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 25
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 35 kVA
Corrente nominale: 63 A
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: Dopo trasformatore di separazione
Grado di protezione (IP): IP44
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7 kW
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 55 kVA
Corrente nominale: 100 A
Colore: Blu
Materiale: Plastica
Tipo di montaggio: Base interrabile