Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 5
Numero moduli DIN: 60
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Esecuzione lato veicolo: Tipo 2
Tipo di corrente: AC trifase
Corrente nominale: 32 A
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 14
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Corrente nominale massima: 16 A
Standard: GB AC
Grado di protezione (IP): Altro
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 20 A
Posizione ora: 7 h
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 7
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP66
Larghezza: 670 mm
Colore: Nero
Tipologia: Spina CEE 7/4 (tipo F)
Corrente nominale: 16 A
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 150 mm
Larghezza: 136 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5