SCAME PARRE SPA - SCA418.63674 PRESA INCASSO INCL.3P+N+T 3H 63A IP67 - 418.63674

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli - 5
Posizione ora - 3 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
8001636287638
Codice prodotto
SCA418.63674
Cod. produttore
418.63674
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
63 A
Tensione secondo EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli:
5
Posizione ora:
3 h
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
110 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
100 mm